Valonsäädin - 300UNI RC LED Bluetooth.U/DIN
Universaali LED valonsäädin. 300W hehkulamppu. LED 200W laskeva reuna. 100W nouseva reuna. 300W elektroniset liitäntälaitteet. Bluetooth. koje-. jakorasia ja DIN asennus. Säädettävä min.max.aloitustaso ja himmennysnopeus. Langaton ohjaus toimilaitteisiin.
Sähkönumero:
2618900
GTIN:
7330018211116
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yleisvalonsäätimessä on kaksi sisääntuloa, joita voidaan ohjata palautusjousi-painikkeella tai liiketunnistimen kautta. Tuotetta voidaan ohjata langattomasti sovelluksen kautta tai muiden Plejd-tuotteiden kautta. Sisäänrakennettu astro- ja viikkokello automaattiseen ohjaukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonsäädin
- Tuotenimi: 300UNI RC LED Bluetooth.U/DIN
- Yleisnimi: Valonsäädin
- Tuotesarja: DIM
- Tavaramerkki: PLEJD AB
- GTIN: 7330018211116
- Toimittajan tuotekoodi: DIM-01
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.052 kg
- Tilavuus: 0.147 L
- Pituus: 21 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valonsäädin
- Asennustapa: Sisäänrakennettu asennus
- Kokoonpano: Peruselementti
- Käyttötapa: väännin/painike
- Väri: Turkoosi
- Halogeeniton: Kyllä
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Taajuus: 50...50 Hz Hz
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kuorman tyyppi: Yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Muu
- Valaistustason muisti: Kyllä
- Ala-aseman sisääntulo: Kyllä
- RAL-numero (vastaava): 6027
- Kruunuvalonsäädin: Kyllä
- Käytettävissä liiketunnistimen kanssa: Kyllä
- Käytettävissä RF-painikkeen kanssa: Kyllä
- Käytettävissä IR-painikkeen kanssa: Ei
- Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa: Kyllä
- Käytettävissä painikkeen kanssa: Kyllä
- Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa: Kyllä
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Ohjausjännite: 220...240 V V
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.5...4 mm² mm²
- Laitteen leveys: 46 mm mm
- Laitteen korkeus: 46 mm mm
- Laitteen syvyys: 18 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 1
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- IFTTT-tuki: Ei
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 18 mm mm
- Sovellusohjaus (Bluetooth): Kyllä
- Nimellisteho, resistiivinen kuorma: 0...300 W W
- Näennäisteho, induktiivinen kuorma: 0...0 VA VA
- Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma: 0...300 VA VA
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Kyllä
- Google Assistant -yhteensopiva: Kyllä
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Max. kytkentäteho LED: 200 W W
- Yksikköjen määrä: 1
- Energiankulutus: 0.3 W W
- Minimikirkkaus hallittava: Kyllä
Kirjoita arvostelu