Valonheitin - PM-COLOSSUS 54X49 60 IP66 430W
PM-COLOSSUS-valonheitin on ammattilaisen aluevalaisin
PM-COLOSSUS-valonheittimen tyypillisiä käyttökohteita ovat jääkiekkokaukalot, jalkapallokentät, suuret piha-alueet ja ulkona sijaitsevien suurten kohteiden valaistus.
COLOSSUS-valaisinperhe koostuu kolmesta runkokoosta, joista jokaisessa yhteinen nimittäjä on hyvä valotehokkuus. Monipuoliset valonjakovaihtoehdot sekä vankka rakenne tekevät COLOSSUS-valonheittimestä käyttökohteidensa kärkituotteen.
Takuu 5 vuotta.
Vakiotuotteissa (sähkönumerolliset tuotteet) valaisinta on useita koko- ja tehoversioita välillä 40 000 - 150 000 lm ja kahdella valonjaolla, 30 ja 60 astetta.
Sähkönumerollisten tuotteiden lisäksi tuotetta on saatavissa DALI-, IOT- ja 1/10V- ohjauksella sekä vaihtoehtoisilla värilämpötiloissa (2700K ja 4000K) sekä vaihtoehtoisilla valotehokkuuksilla, optiikoilla (10 ja 90 astetta sekä T3) ja värilämpötilalla (CRI80).
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonheitin
- Tuotenimi: PM-COLOSSUS 54X49 60 IP66 430W
- Tavaramerkki: NTE
- GTIN: 6410045274610
- Toimittajan tuotekoodi: PM-COLOSSUS70K-60
Tuotepakkaus
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 14 kg
- Tilavuus: 212.75 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 625 mm
- Korkeus: 370 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 490 mm mm
- Heijastin: Korkeakiiltoinen
- Rungon väri: Musta
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Napojen lukumäärä: 3
- Korkeus/syvyys: 546 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 95...270 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Värilämpötila-alue: -40...60 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 70000 lm lm
- Suunnattavuus: pyörivä ja kääntyvä
- Orsiasennus: Kyllä
- Maa-/lattia-asennus: Kyllä
- Kiinnikeasennus: Kyllä
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valonjako: heijastinlinssi
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 96
- Seinäasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 430 W W
- Valaisimen tehokkuus: 162 lm/W lm/W
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä