Valonheitin Flood - IP66 IK08 200W/740 Asym GLC GR
Flood Valonheitin 200W 4000K 27000lm Avauskulma Erittäin leveä säde > 80°; Ei him; IP66; IK08; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>70; SDCM5; Päättyvä; 3x1.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä lasi; C16 maks. 9
Sähkönumero:
4513141
GTIN:
6435200240415
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Flood
Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Valaisimella on iskunkestävyysluokitus IK08. Asymmetriset mallit soveltuvat aluevalaistukseen pysäköintialueille, urheilukentille ja pihoille. Valaisin on helppo ja nopea asentaa ilman sangan irrotusta. Lisävarusteena tarjoamme pylväskiinnikettä Ø 60 mm pylväälle.
- Runko painevalettua alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Kääntösäde +/- 90°.
- Harmaa, RAL9006.
- Suojausluokka I.
- Asennus seinään tai orteen. Erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen. Sovite ei sisällä pylväskiinnitykseen tarvittavia pultteja M10X25.
- Päättyvä 3 x 1,5 mm2, Dali-2-mallissa 5 x 2,5 mm2.
- Tuulipinta-ala 40–80 W 0,1 m2 / 100–150 W 0,14 m2 / 180–240 W 0,2 m2.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led 40 W / 5400 lm, 80 W / 10 800 lm, 150 W / 20 200 lm, 200 W / 27 000 lm.
- On/off 40–200 W, Dali-2 ja Casambi 200 W.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).
- 10 kV ylijännitesuoja.
- Huurteenpoistoventtiili.
Projektikohtaiset liitosjohdot saatavissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonheitin Flood
- Tuotenimi: IP66 IK08 200W/740 Asym GLC GR
- Yleisnimi: Valonheitin
- Tuotesarja: FLOOD
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200240415
- Toimittajan tuotekoodi: A5VAHH
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 22.5 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 500 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 462 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Harmaa
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 200...200 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 452 mm mm
- Korkeus/syvyys: 87 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Epäsymmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 1...2.5 mm² mm²
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 27000 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: kääntyvä
- Orsiasennus: Kyllä
- Maa-/lattia-asennus: Kyllä
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Kyllä
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: polttopistelinssi
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 200 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 27000...27000 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...25 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 135 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 9
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 5
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 90 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 85 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 70 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu