Valonheitin - FL PFM 80W 4000K SYM 10000lm
Kolmannen sukupolven LEDVANCE FLOODLIGHT -valonheittimissä on kasvatettu valaisimien valotehokkuus jopa 125 lm/W:iin, käyttöikää kasvatettu 70 000 tuntiin (L70) ja pienitehoisten heittimien (10 – 50W) takuuta on laajennettu viiteen vuoteen.
LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE LED-valonheittimien tuoteperhe kattaa yhteensä on yhteensä 57 erilaista valonheitinmallia. Heittimiä on saatavana 10-, 20-, 30-, 50-, 65-, 80-, 125-, 165- ja 200 W:n tehoisena ja niiden valovirrat ulottuvat aina 1100 luumenista jopa 25 000 luumeniin saakka. 10 - 50 W:n heittimiä on saatavana mustana sekä valkoisena ja 65-200W heittimiä on saatavana vain mustana. Kaikista ON/OFF heittimistä on saatavana mallit 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötilalla. 10 - 50 W:n heittimistä on saatavana myös liike- ja hämärätunnistimella varustetut heitinmallit. 65 - 200W heittimistä on saatavissa myös hämärätunnistimella (Photocell) varustetut heittimet 4000K värilämpötilalla. Heittimien avauskulma on symmetrinen 100° ja ne ovat varustettu 4 kV ylijännitesuojalla. Valaisimet ovat varustettu 1 metrin pituisella syöttökaapelilla, niiden runko on alumiinia ja valopinta karkaistua lasia.
LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE valonheittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja IK07 -luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Heittimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonheitin
- Tuotenimi: FL PFM 80W 4000K SYM 10000lm
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075422520
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075422520
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.945 kg
- Tilavuus: 5.997 L
- Pituus: 257 mm
- Leveys: 359 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 250 mm mm
- Heijastin: Matta
- Lampunpidin: Ei ole
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Musta
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 335 mm mm
- Korkeus/syvyys: 55 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Opaali lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 100...277 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 10000 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: kääntyvä
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Kyllä
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 70000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 55000 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 430...430 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Kyllä
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Integroitu varateholähde: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 80 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 10000...10000 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...50 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 125 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei