• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Valonheitin - FL PFM 50W/4000K ASYM 55x110

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE 50W 4000K 6600lm LED-valonheitin leveällä asymmetrisella valonjaolla (55x110). Valaisin on IP66- ja IK08-luokiteltu. Valaisimen mitat on 314 x 240 x 63mm ja keskimääräinen elinikä 100000 h.
Sähkönumero: 4567470
GTIN: 4058075353305
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE

-tuotesarjasta löydät aina ulkovalaistuskohteeseen sopivan LED-valonheittimen. Oli kyseessä julkisivu, urheilukenttä tai muu ulkovalaistuskohde, niin neljästä avauskulmavaihtoehdosta ja viidestä eri tehosta löydät aina kohteeseen sopivan mallin. LED-heittimet toimitetaan avaimenhahlollisen sekä taitetun kannakkeen ja 2 metrin pituisen liitoskaapelin kanssa, joten niiden asentaminen on helppoa.

Tuoteperheestä löytyy mallit lämpimällä (3000 K) tai neutraalilla (4000 K) värilämpötilalla ja nyt myös kaikista valaisimista on saatavana mallit himmennettävällä DALI-2 virtalähteellä. Heittimet ovat valmistettu alumiinista (väri RAL 9017) ja niiden valopinta on karkaistua lasia.

LEDVANCE Floodlight Performance -heittimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP66-, IK08- ja D-luokiteltuja ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valonheitin
  • Tuotenimi: FL PFM 50W/4000K ASYM 55x110
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075353305
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075353305

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.735 kg
  • Tilavuus: 11.645 L
  • Pituus: 281 mm
  • Leveys: 370 mm
  • Korkeus: 112 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 240 mm mm
  • Heijastin: Ei ole
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Musta
  • Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Pituus: 314 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 63 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Kyllä
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
  • Harjattu pinta: Ei
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 6300 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: kääntyvä
  • Orsiasennus: Ei
  • Maa-/lattia-asennus: Kyllä
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 70000 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 250...250 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: polttopistelinssi
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kattoasennus: Ei
  • Tehokerroin: 0.9
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 50 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Valovirta: 6300...6300 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...50 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 125 lm/W lm/W
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valonheitin - FL PFM 50W/4000K ASYM 55x110
Arvostele