Valonheitin - FL PFM 30W/4000K SYM BK 3600lm

LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 30W 4000K BK LED-valonheitin. Valovirta 3600 lm, avauskulma 100 x 100 (SYM), värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP65- ja IK07 -luokiteltu. Mitat: 177 x 186 x 42mm. Keskimääräinen elinikä 70 000 h.
Sähkönumero: 4508130
GTIN: 4058075421134
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kolmannen sukupolven LEDVANCE FLOODLIGHT valonheittimissä on kasvatettu valaisimien tehokkuus nyt jopa 125 lm/W:iin ja pienitehoisten heittimien elinikää ja takuuta on kasvatettu.

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE pienitehoisia heittimiä on yhteensä 24 erilaista mallia ja niitä löytyy neljällä eri teholla. 10 W:n heitin tuottaa 1100-1200 lm valovirran, 20 W:n heitin tuottaa 2200 – 2400 lm:n valovirran, 30 W:n heitin 3300 – 3600 lm:n valovirran ja 50 W:n heitin 5500 – 6000 lm:n valovirran. Kaikkien teholuokkien heittimistä on saatavana 3000K, 4000K tai 6500K värilämpötilalla varustetut mallit ja niistä runkovärivaihtoehtoina on valkoinen ja musta. Heittimien avauskulma on symmetrinen 100° ja ne ovat varustettu 4 kV ylijännitesuojalla. Valaisimet ovat varustettu 1 metrin pituisella syöttökaapelilla, niiden runko on alumiinia ja valopinta karkaistua lasia.

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE heittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30°C...+50°C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja IK07 -luokiteltuja ja ne ovat myös ENEC-sertifioituja. Heittimien keskimääräinen elinikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @+25°C) ja niille myönnetään nyt viiden vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valonheitin
  • Tuotenimi: FL PFM 30W/4000K SYM BK 3600lm
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075421134
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075421134

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 8
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.78 kg
  • Tilavuus: 1.999 L
  • Pituus: 157 mm
  • Leveys: 190 mm
  • Korkeus: 67 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 186 mm mm
  • Heijastin: Matta
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Musta
  • Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 177 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 42 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Suojuksen materiaali: Opaali lasi
  • Iskunkestävyysluokka: IK07
  • Nimellisjännitealue: 100...277 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
  • Harjattu pinta: Ei
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 3600 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: kääntyvä
  • Orsiasennus: Ei
  • Maa-/lattia-asennus: Kyllä
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 70000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 55000 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 147...147 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: Heijastin
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Ei
  • Tehokerroin: 0.9
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 30 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Valovirta: 3600...3600 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...50 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 120 lm/W lm/W
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valonheitin - FL PFM 30W/4000K SYM BK 3600lm
Arvostele