Valonheitin - FL PFM 100W/4000K ASYM 55x110
LEDVANCE tuo markkinoille uudet PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-heittimet. Ne soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen. LED-heittimet toimitetaan avaimenhahlollisen ja taitetun kannakkeen ja 2 metrin pituisen liitosjohdon kanssa, joten niiden asentaminen on helppoa.
LEDVANCE Floodlight Performance LED-heittimiä on saatavana viidellä eri teholla: 50 W (n. 6200 lm), 100 W (n. 12800 lm), 150 W (n. 19800 lm), 200 W (n. 26200 lm) ja 290 W (n. 38200 lm). Kaikista teholuokista löytyy asymmetriset LED-heittimet kapeammalla 55x110° avauskulmalla ja laajemmalla 45x140° avauskulmalla. 150 W:n, 200 W:n ja 290 W:n heittimistä löytyy myös kapealla pyörösymmetrisellä 30° avauskulmalla varustetut LED-heittimet. Kaikkia LED-heitinmalleja on saatavana 3000 K ja 4000 K värilämpötilalla. Heittimien runko musta (RAL 9017), ne ovat valmistettu alumiinista ja valopinta on valmistettu karkaistusta lasista. Näiden ansiosta valaisimet ovat IP66-, IK08- ja D-luokiteltuja.
LEDVANCE Floodlight Performance LED-heittimet ovat suunniteltu käytettäväksi -30°C...+50°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 100 000 tuntia (L70/B50) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonheitin
- Tuotenimi: FL PFM 100W/4000K ASYM 55x110
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075353527
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075353527
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.53 kg
- Tilavuus: 24.034 L
- Pituus: 381 mm
- Leveys: 489 mm
- Korkeus: 129 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 330 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Musta
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 418 mm mm
- Korkeus/syvyys: 77 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 12900 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: kääntyvä
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Kyllä
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 70000 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 490...490 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: polttopistelinssi
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Kyllä
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Integroitu varateholähde: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 100 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 12900...12900 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...50 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 130 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei