• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Valonheitin - BVP130 LED260/740 A

Philips Coreline Tempo valonheitin BVP130 LED260/740 A. Valovirta 26400 lm. ON/OFF. asymmetrinen optiikka. värilämpötila 4000K. IP66. elinikä L80 75 000h. Käyttö: Areenat.urheiluhallit.rakennusten julkisivut.maisemakohteet.
Sähkönumero: 4517307
GTIN: 8718699096397
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CoreLine Tempo

CoreLine tempo on moniin kohteisiin soveltuva ledivalonheitin. Tuoteperheestä löytyvät kaikki koot korvaamaan perinteiset valaistusratkaisut aina 400 W:n purkauslamppuvalaisimiin saakka. Muiden CoreLine-tuoteperheen tuotteiden tapaan tempo on helppo ja nopea asentaa vihreillä liitinosilla. CoreLine tempo tarjoaa huoltovapaan asennuksen pitkällä ja luotettavalla 75 000 tunnin eliniällä L80. 

Ominaisuudet

  • Yli 50 %:n energiansäästö perinteisiin valonheittimiin verrattuna. Lisäsäästöjä helposti lisäämällä järjestelmään hämäräkytkin ja/tai liiketunnistin
  • Korvaa perinteiset 250 W suurpainenatriumlamput (SON-T ja NAV-T)
  • Kiinnitys säädettävällä ja lukittavalla asennuskiinnikkeellä, helppo asentaa perinteisen heittimen tilalle
  • 3-napainen pistoliitin, jonka avulla kytkentä on nopeaa
  • Väri: harmaa alumiini (RAL 9007)
  • Käyttöikä L80 75 000 tuntia
  • Epäsymmetrinen (A) tai symmetrinen (S) optiikka
  • Saatavana myös: 3 000 K CCT, DALI-ohjaus ja vaativien olosuhteiden pinnoitteet

Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Teollisuusvalaistus
  • Mainostaulujen valaistus
  • Pysäköintialueiden valaistus
  • Rakennusten julkisivujen valaistus ym.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valonheitin
  • Tuotenimi: BVP130 LED260/740 A
  • Yleisnimi: Valonheitin
  • Tuotesarja: CoreLine tempo
  • Tavaramerkki: PHILIPS
  • GTIN: 8718699096397
  • Toimittajan tuotekoodi: 912300023660

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 8.22 kg
  • Tilavuus: 18.712 L
  • Pituus: 503 mm
  • Leveys: 400 mm
  • Korkeus: 93 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 422 mm mm
  • Heijastin: Ei ole
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: hahloliitos
  • Rungon väri: Harmaa
  • Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Soveltuu lampputeholle: 209...209 W W
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 70-79
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Valovoima: 861 cd cd
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 340.5 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 40 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Epäsymmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 80
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Kyllä
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
  • Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 7...14 mm² mm²
  • Harjattu pinta: Kyllä
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 26000 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: kääntyvä
  • Orsiasennus: Kyllä
  • Maa-/lattia-asennus: Kyllä
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 70000 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 905...905 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kattoasennus: Ei
  • Tehokerroin: 0.99
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 220 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Valovirta: 26000...26000 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 5.32
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -40...35 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
  • Valaisimen tehokkuus: 120 lm/W lm/W
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Häikäisyarvo (UGR): 0
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 13
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 8
  • Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 96 % %
  • Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Välkyntä-arvo Pst LM: 0.2
  • Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0.07
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): portaaton
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valonheitin - BVP130 LED260/740 A
Arvostele