Valonheitin AFL SUN - AFL SUN LED 30W 5K valkoinen
AFL SUN LED 30W 5K A
Sähkönumero:
4524186
GTIN:
4015120810176
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Led-valonheitin, laadukas alumiinivalukotelo ja integroitu liikeilmaisin, jossa on 160°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään. 30 W:n LED-valoteho vastaa 155 W:n hehkulamppua, valon väri n. 5000 K valkoinen. Korkea valotehokkuus, jopa 130 lm/W. Erittäin hyvä värintoistoindeksi Ra 80. PKV-erikoiskaari jaloterästä, lisäksi maalattu, seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen. Turvallinen asennus erillisellä liitäntärasialla, jossa on helposti käytettävät liitännät. Kaikki ulkopuolella olevat ruuvit jaloterästä. Valaisimen elinikä L80B50: 30000 h.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonheitin AFL SUN
- Tuotenimi: AFL SUN LED 30W 5K valkoinen
- Yleisnimi: Valonheitin
- Tuotesarja: OFL SUN
- Tavaramerkki: ESYLUX
- GTIN: 4015120810176
- Toimittajan tuotekoodi: EL10810176
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.2 kg
- Tilavuus: 6.48 L
- Pituus: 225 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 227 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Kyllä
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Kyllä
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 4
- Pituus: 290 mm mm
- Korkeus/syvyys: 86 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 1.5...2.5 mm² mm²
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 5000...5000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 3650 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: pyörivä ja kääntyvä
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 45000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 28 W W
- Valovirta: 3650...3650 lm lm
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...40 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 130 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
Kirjoita arvostelu