Valokuituvalaisin - VPL10-E161 IP55
VPL10-E161 IP55 valokuitupaketti 1 W/350 mA/230 V:n projektori 16 kuitua + linssi 3000K
Sähkönumero:
4179642
GTIN:
6410041796420
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1,7 W led-projektorilla varustettu saunavalaistussarja takaa alhaisen energiankulutuksen sekä erittäin pitkän käyttöiän. Täysin äänettömät, vähän lämpöätuottavat led-projektorit ovat erityisesti saunavalaistukseen suunniteltu. Tämä sarja soveltuu pienen n. 2 m2 saunan valaisuun.
- Ei himmennettävä
- 230V/1,7 W/350 mA
- 3000 K/Ra > 85
- Projektorin suojausluokka IP55, voidaan asentaa saunaan lauteen alle
- Projektorin mitat: Ø 30 mm, pituus 85 mm, asennusrasia 86 x 86 mm
- Sisältää kiuaslinssin
- S-flex 1.5 kuitupituudet: 5 x 1.5 m, 6 x 2.0 m ja 5 x 2.5 m
Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4109213, 4131277.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuituvalaisin
- Tuotenimi: VPL10-E161 IP55
- Yleisnimi: Valokuituvalaisin
- Tavaramerkki: CARIITTI
- GTIN: 6410041796420
- Toimittajan tuotekoodi: 1524010
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.664 kg
- Tilavuus: 2.047 L
- Pituus: 161 mm
- Leveys: 163 mm
- Korkeus: 78 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitujärjestelmä
- Suojausluokka: II
- Leveys: 90 mm mm
- Soveltuu lampputyypille: LED, vaihdettava
- Valokuitujen kokonaismäärä: 16
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Projektorin teho: 1.7 W W
- Valokuidun raaka-aine: Lasi
- Sisältää värikiekon: Ei
- Pituus: 2500 mm mm
- Korkeus/syvyys: 40 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Sisältää lampun: Kyllä
- Soveltuu tarkastusvaloksi: Ei
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Kotelointiluokka (NEMA): 4
- Yhdistelmäkaapeli: Ei
- Yksittäisen kuidun halkaisija: 1.5...1.5 mm mm
- Kuitunipun halkaisija: 16 mm mm
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 70 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): F
Kirjoita arvostelu