Valokuituvalaisin - VPAC-1527-G217
Sarja sisältää saunaan lauteen alle sijoitettavan projektorin (IP65), 17-kuituisen lasikuitunipun sekä kiuaslinssin.
230 V
16,5 W
Led 50 000 h
2700 K
Ra 90
Projektorin mitat: P 145 x L 150 x K 83, paino 1,0 kg.
Himmennys syöttöjännitteestä; sopivia säätimiä ovat esim. 2619375 ja 2623306.
Kuitukoko ø 2 mm ja yksi paksumpi kuitu ø 4 mm; pituudet:
4 x 1,4 m
4 x 1,7 m
4 x 2,0 m
2 x 2,3 m
2 x 2,6 m
1 x 4,0 m (ø 4 mm)
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180°C kuumuutta. Sarjan kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Huom! Kuitua ei saa katkaista!
Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4179681.Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuituvalaisin
- Tuotenimi: VPAC-1527-G217
- Yleisnimi: Valokuituvalaisin
- Tavaramerkki: CARIITTI
- GTIN: 6410041911304
- Toimittajan tuotekoodi: 1516709
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.92 kg
- Tilavuus: 6.545 L
- Pituus: 275 mm
- Leveys: 280 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitujärjestelmä
- Suojausluokka: I
- Leveys: 150 mm mm
- Soveltuu lampputyypille: LED, kiinteä
- Valokuitujen kokonaismäärä: 17
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Projektorin teho: 16.5 W W
- Valokuidun raaka-aine: Lasi
- Sisältää värikiekon: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 145 mm mm
- Korkeus/syvyys: 83 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Kotelointiluokka (IP): IP65/IP67
- Sisältää lampun: Kyllä
- Soveltuu tarkastusvaloksi: Kyllä
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 60000 h h
- Kotelointiluokka (NEMA): 4
- Yhdistelmäkaapeli: Kyllä
- Yksittäisen kuidun halkaisija: 2...4 mm mm
- Kuitunipun halkaisija: 30 mm mm
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 80 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): E