Valokuitupaneeli 24 SC - FOBOX24SCS
Valokuitupaneeli 24xSCS/LCD etulevyllä
Sähkönumero:
7249316
GTIN:
6410072493169
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- Kiinnitys (syvyyssäädettävä)
- 19 kiskostoon kiinnityksen helpottamiseksi alhaalta avoin alaruuvin paikka
- Takaseinässä seinäkiinnityskorvakkeet
- Isot kaapeliaukot vedonpoistokiinnikkeillä takaseinässä
- Mekaaninen vedonpoisto
- Maadoituskielekkeitä 2 kpl (tai liitinpaikka)
- Etulevy 24 SCS/LCD-adapteripaikkaa
- Irrotettava (2 ruuvia)
- Numerointi 1-24
- Törmäyssuoja
- Irrotettava
- Portaaton syvyyssäätö
- 2-portainen korkeussäätö
- Häntäkuitujen ohjaimet
- Materiaali sinkittyä/pulverimaalattua rautaa
- Korimutterit, ruuvit, muovinen aluslevy sisältyvät pakkaukseen
- Sisäkäyttöön, suojattava liialta kosteudelta
- Lämpötila-alue -5°C...+70°C
- Lisävaruste hitsausjatkopidin (ei sis. pakkaukseen)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitupaneeli 24 SC
- Tuotenimi: FOBOX24SCS
- Yleisnimi: Paneeli-kuitu
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410072493169
- Toimittajan tuotekoodi: FOBOX24SCS
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.74 kg
- Tilavuus: 8.135 L
- Pituus: 510 mm
- Leveys: 290 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 30 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paneeli (kuitu)
- Asennustapa: 19" asennus
- Väri: Harmaa
- Leveys: 460 mm mm
- Korkeus: 45 mm mm
- Syvyys: 240 mm mm
- Kotelolla: Ei
- Häntäkuiduilla: Ei
- Kytkentä/adapterien lukumäärä: 24
- Etupaneelilla: Kyllä
- Laiterivien määrä: 1
- Kytkinten/adapterien lukumäärä: 0
- Ulkoisen liittimen tyyppi: SC
- Sisäisen liittimen tyyppi: SC
Kirjoita arvostelu