Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K2000 - FZOMSU-SD Mini 2x12xSM Dca
FZOMSU-SD 24F G.652.D mini outdoor/indoor / Dca -s2.d2.a2
Sähkönumero:
0217515
GTIN:
6410002175158
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli sisä/ulko G652D K2000
- Tuotenimi: FZOMSU-SD Mini 2x12xSM Dca
- Yleisnimi: Valokuitukaapeli sisä/ulko
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410002175158
- Toimittajan tuotekoodi: L10392
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.081 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 9 mm
- Korkeus: 9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
- UV:n kestävä: Kyllä
- Kuitutyyppi: Yksimuoto 9/125
- Kuitujen lukumäärä: 24
- Vedonpoistin: Kyllä
- Kemikaaleja kestävä: Ei
- Ulkovaipan väri: Musta
- Kategoria: OS2
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Valokuituputken tyyppi: Kerrattu väljä putki (loose tube)
- Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12
- Metalliton kaapeli: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Soveltuu puhallukseen: Ei
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 8 mm mm
- Jyrsijäsuojattu: Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 63 kg/km kg/km
- Pitkittäinen vedenesto: Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 160 mm mm
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 1800 kN kN
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Kaapelin leveys (noin): 7.8 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 7.8 mm mm
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti: Kyllä
- Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti: Ei
- Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys EN 50200 mukaisesti: Ei ole
Kirjoita arvostelu