Valokuitukaapeli mikroputki K2000 - FTMU Mikrokaapeli 8x24xSM 2km
>10mm putkeen , kaap. halk. 7,9 mm, 2000m kela
Sähkönumero:
0210519
Tuotteen minimi tilauserä on 2 000 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli mikroputki K2000
- Tuotenimi: FTMU Mikrokaapeli 8x24xSM 2km
- Tavaramerkki: Hexatronic
- Toimittajan tuotekoodi: H4019031/192AL-3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 2000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.047 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 8 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
Kirjoita arvostelu