Valokuitukaapeli mikroputki K2000 - FTMU Mikrokaapeli 4x12xSM 2km
>8mm putkeen, kaap. halk. 5,7 mm, 2000m kela
Sähkönumero:
0210516
Tuotteen minimi tilauserä on 2 000 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valokuitukaapeli mikroputki K2000
- Tuotenimi: FTMU Mikrokaapeli 4x12xSM 2km
- Tavaramerkki: Hexatronic
- Toimittajan tuotekoodi: H4019031/48AL-3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 2000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.028 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitukaapeli
Kirjoita arvostelu