Valintavalokytkin ei-palautuva - M2SS2-11G VIH 0-1
vihreä, 2-paik, palautumaton musta muovikaulus, lyhyt väännin
Sähkönumero:
2338293
GTIN:
7320500285015
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.
Edut
- Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
- Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
- Compact: pieni asennuskoko
- Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
- Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja
Ominaisuudet
- Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
- Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
- Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valintavalokytkin ei-palautuva
- Tuotenimi: M2SS2-11G VIH 0-1
- Yleisnimi: Valintakytkin merkkivalolla
- Tuotesarja: Modular
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 7320500285015
- Toimittajan tuotekoodi: M2SS2-11G
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.024 kg
- Tilavuus: 0.045 L
- Pituus: 50 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Väännin ohjauslaitteelle
- Reiän halkaisija: 22 mm mm
- Kytkentäsentojen määrä: 2
- Valaistavissa: Kyllä
- Jousipalautus: Ei
- Ohjauskalusteen kehyksen väri: Musta
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP66
- Aukon leveys: 0 mm mm
- Aukon korkeus: 0 mm mm
- Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Muovi
- Etu renkaalla: Kyllä
- Linssin muoto: Pyöreä
- Ohjauselementin tyyppi: Lyhyt peukalokahva
- Merkkivalolinssin väri: Vihreä
- Ohjauselementin väri: Vihreä
- Kytkentätoiminnon lukitus: Kyllä
- Kotelointiluokka (NEMA): 4X
Kirjoita arvostelu