Välikaapeli - EVC109
Liitinteknologia , Välikaapeli , suora / kulma , M12 , 4-napainen , 4-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 250 V AC / 300 V DC , M12 uros / M12 naaras , 10 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,34 mm2 , Silikoni-vapaa , Halogeniton , Kullatut koskettimet , Materiaali, kotel
Sähkönumero:
AAC2223
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Välikaapeli
- Tuotenimi: EVC109
- Tavaramerkki: IFM
- Toimittajan tuotekoodi: EVC109
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.296 kg
- Tilavuus: 3.09 L
- Pituus: 235 mm
- Leveys: 173 mm
- Korkeus: 76 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitoskaapeli
- Halogeeniton: Kyllä
- Nimellisjännite: 300 V V
- Kaapelin pituus: 10 m m
- Napojen lukumäärä: 4
- Käyttölämpötila kiinteä: -25...90 °C °C
- Rajapinnan materiaali: Kulta
- Kaapelivaipan materiaali: PUR (polyuretaani)
- Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli: M12
- Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli: M12
- Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli: Suora
- Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli: suorakulmainen
- Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli: naaras (pistukka)
- Kontaktipinnan materiaali: Muu
- Kaapelivaipan väri: Musta
- Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli: uros (pistotulppa)
Kirjoita arvostelu