• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Valaisinrunko - DP Housing 1500 2xLamp IP65

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 1500 2xLAMP valaisinrungon pituus on 1500mm ja se on yhteensopiva kahden OSRAM SubstiTUBE T8 EM LED-valoputken kanssa. Valaisinrunko on IP65- ja IK08-luokiteltu.
Sähkönumero: 4315570
GTIN: 4058075312494
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING

-tuoteperheen tuotteilla luot pitkäikäisen valaistuksen helposti vaihdettavilla valonlähteillä. DAMP PROOF HOUSING -valaisinrunkojen mukana toimitetaan yksi M20-läpivientihokki sekä kaksi kiinnityskannaketta. Mikäli valaisinrunko läpijohdotetaan, tulee toinen läpivientiholkki tilata erikseen IP65-luokituksen säilyttämiseksi. Mukana tuleva läpivientiholkki soveltuu 8-12 mm:n halkaisijan kaapeleille. DAMP PROOF HOUSING -valaisinrungot soveltuvat käytettäväksi EM-tyyppisillä LED-valoputkilla.

Yhteensopivat LED-valoputket:
4930502 ST8PU EM 1500 23,4W/830 3690lm
4930503 ST8PU EM 1500 23,4W/840 4100lm
4930504 ST8PU EM 1500 23,4W/865 4100lm
4930521 ST8AU EM 1500 23,1W/830 3330lm
4930522 ST8AU EM 1500 23,1W/840 3700lm
4930523 ST8AU EM 1500 23,1W/865 3700lm

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valaisinrunko
  • Tuotenimi: DP Housing 1500 2xLamp IP65
  • Yleisnimi: Valaisinrunko
  • Tuotesarja: Damp Proof Housing
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075312494
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075312494

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.8 kg
  • Tilavuus: 14.168 L
  • Pituus: 1540 mm
  • Leveys: 115 mm
  • Korkeus: 80 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 103 mm mm
  • Lampunpidin: G13
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Rungon väri: Harmaa
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Häikäisysuojan tyyppi: Muu
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Kyllä
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 1561 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 75 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Ei
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 2
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: Muu
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka: A++
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...40 °C °C
  • Bluetooth -ohjattava: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Kotelon pintakäsittely: Käsittelemätön
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valaisinrunko - DP Housing 1500 2xLamp IP65
Arvostele