Valaisinrunko - DP Housing 1200 2xLamp IP65
-tuoteperheen tuotteilla luot pitkäikäisen valaistuksen helposti vaihdettavilla valonlähteillä. DAMP PROOF HOUSING -valaisinrunkojen mukana toimitetaan yksi M20-läpivientihokki sekä kaksi kiinnityskannaketta. Mikäli valaisinrunko läpijohdotetaan, tulee toinen läpivientiholkki tilata erikseen IP65-luokituksen säilyttämiseksi. Mukana tuleva läpivientiholkki soveltuu 8-12 mm:n halkaisijan kaapeleille. DAMP PROOF HOUSING -valaisinrungot soveltuvat käytettäväksi EM-tyyppisillä LED-valoputkilla.
Yhteensopivat LED-valoputket:
4930498 ST8PU EM 1200 14,9W/830 2340lm
4930500 ST8PU EM 1200 14,9W/840 2600lm
4930501 ST8PU EM 1200 14,9W/865 2600lm
4930518 ST8AU EM 1200 15,6W/830 2250lm
4930519 ST8AU EM 1200 15,6W/840 2500lm
4930520 ST8AU EM 1200 15,6W/865 2500lm
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valaisinrunko
- Tuotenimi: DP Housing 1200 2xLamp IP65
- Yleisnimi: Valaisinrunko
- Tuotesarja: Damp Proof Housing
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075312456
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075312456
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.5 kg
- Tilavuus: 8.7 L
- Pituus: 1250 mm
- Leveys: 116 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 103 mm mm
- Lampunpidin: G13
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Muu
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 1261 mm mm
- Korkeus/syvyys: 75 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Ei
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 2
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Muu
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka: A++
- Kattoasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...40 °C °C
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Kotelon pintakäsittely: Käsittelemätön