Valaisinripustuskisko valkea - MEK 70M 6m ainevahv. 0.75mm
Palonkestävä E60 Valaisinkisko, terästä, valkoinen
Sähkönumero:
1449315
GTIN:
6438377020200
Tuotteen minimi tilauserä on 6 M
Kantava valaisinkisko. MEK 70 valaisinkisko sopii monipuolisesti vaativiin valaisinasennuksiin. Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, kauppakeskukset, koulut ja parkkihallit. Yhteensopiva MEK 70 K ja MEK 70 S järjestelmien kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valaisinripustuskisko valkea
- Tuotenimi: MEK 70M 6m ainevahv. 0.75mm
- Yleisnimi: Valaisinkisko
- Tuotesarja: MEK
- Tavaramerkki: MEKA PRO
- GTIN: 6438377020200
- Toimittajan tuotekoodi: MEK 70 L=6000 M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 168
- Peruserä: 6
- Yksikkö: M
- Paino: 1.3 kg
- Tilavuus: 3.55 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Levyhylly
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 71 mm mm
- Malli / Tyyppi: ilman liitoskappaletta
- Korkeus: 51 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 0.75 mm mm
- Sivuseinän perforointi: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 6000 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kiinnitysreiät pohjassa: Kyllä
- Käytettävä poikkipinta: 2880 mm² mm²
- NATO-kiinnitysreiät: Ei
- Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
- Pitkä tukiväli: Kyllä
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
- Kansikappaleella: Ei
- Paino: 1.192 kg/m kg/m
- Kuormitustestin tyyppi IEC 61537: tyyppi III
- Jänneväli kannattimien välillä IEC 61537: 2000 mm mm
- Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti: 440 Nm Nm
Kirjoita arvostelu