Valaisinripustuskisko kirkas - XYRV 108M (80x44x6000)
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valaisinripustuskisko kirkas
- Tuotenimi: XYRV 108M (80x44x6000)
- Yleisnimi: Valaisinkisko
- Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438269327950
- Toimittajan tuotekoodi: SYS-XYRV108M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 60
- Peruserä: 6
- Yksikkö: M
- Paino: 0.751 kg
- Tilavuus: 3.159 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 27 mm
- Korkeus: 117 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Levyhylly
- Väri: Alumiini
- Leveys: 80 mm mm
- Malli / Tyyppi: ilman liitoskappaletta
- Korkeus: 44 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Sivuseinän perforointi: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 6000 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Kiinnitysreiät pohjassa: Kyllä
- Käytettävä poikkipinta: 3500 mm² mm²
- Kansikappaleella: Ei