Valaisinpylväs - VP350060/M5 3.5m 60mm HA
Sähkönumero:
4603100
GTIN:
6418584040116
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tellus-ulkovalaisinsarja pihojen, pysäköintialueiden ja puistojen valaistukseen. Pallon halkaisija 300 tai 400 mm.
Rakenne
- Runko ja kupu UV-suojattua iskunkestävää polykarbonaattia.
- Lamellihäikäisysuoja metalloitua polykarbonaattia
- Purkauslamppumalleissa (AT4405) liitäntälaite valaisimessa, valaisin kompensoitu
- Pylväät pulverimaalattua, alusinkittyä terästä
- Kuvun värit: kirkas, opaali ja savu
- Kuparin värinen häikäisysuoja kirkaassa ja savukuvullisessa mallissa
- Kannan väri musta
- Toimitetaan ilman valonlähdettä
- Valonlähteet;
AT4302 - Max. 100W, suositellaan energiansäästölamppua 20W E27
AT4402 - Max. 150W, suositellaan energiansäästölamppua 30W E27
AT4405 - 70/50W HS/HI (kytketty 70W)
Asennus
- AT4302;
Pylvääseen ø 50 mm, musta (1,5 m VP150050/M tai 2,0 m VP225050/M). Maatuki MT (ø 50 mm).
Muurijalkaan; MJ-5M musta. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 100 cm korkuisina.
Seinään SK-5 seinävarrella. - AT4402 ja AT4405;
Pylvääseen ø 60 mm, musta (3,5 m VP350060/M2) - Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
- Kytkentärima valaisimessa 3x2,5mm² ketjutettava
Tilauksesta
- AT4400: 125W/80W HME (kytketty 125W)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valaisinpylväs
- Tuotenimi: VP350060/M5 3.5m 60mm HA
- Yleisnimi: Valaisinpylväs
- Tuotesarja: Pylväät ja asennusos
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6418584040116
- Toimittajan tuotekoodi: VP350060/M5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 10.2 kg
- Tilavuus: 12.6 L
- Pituus: 3500 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylväs
- Malli / Tyyppi: Sylinterimäinen
- Jalusta: Ei
- Seinämän paksuus: 1.5 mm mm
- Latvan halkaisija: 60 mm mm
- Valaisinpylvään varsi: Ei ole
- Materiaali: Teräs
- Olakepylväs: Ei
- Alaosan halkaisija: 60 mm mm
Kirjoita arvostelu