Valaisinpylväs - VP150050/V 1.5m 50mm VA

Sähkönumero: 4603121
GTIN: 6417081800032
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Tellus-ulkovalaisinsarja pihojen, pysäköintialueiden ja puistojen valaistukseen. Pallon halkaisija 300 tai 400 mm.

Rakenne

  • Runko ja kupu UV-suojattua iskunkestävää polykarbonaattia. 
  • Lamellihäikäisysuoja metalloitua polykarbonaattia
  • Purkauslamppumalleissa (AT4405) liitäntälaite valaisimessa, valaisin kompensoitu
  • Pylväät pulverimaalattua, alusinkittyä terästä
  • Kuvun värit: kirkas, opaali ja savu
  • Kuparin värinen häikäisysuoja kirkaassa ja savukuvullisessa mallissa
  • Kannan väri musta
  • Toimitetaan ilman valonlähdettä
  • Valonlähteet;
    AT4302 - Max. 100W, suositellaan energiansäästölamppua 20W E27
    AT4402 - Max. 150W, suositellaan energiansäästölamppua 30W E27
    AT4405 - 70/50W HS/HI (kytketty 70W)

Asennus
  • AT4302;
    Pylvääseen ø 50 mm, musta (1,5 m VP150050/M tai 2,0 m VP225050/M). Maatuki MT (ø 50 mm).
    Muurijalkaan; MJ-5M musta. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 100 cm korkuisina.
    Seinään SK-5 seinävarrella.
  • AT4402 ja AT4405;
    Pylvääseen ø 60 mm, musta (3,5 m VP350060/M2)
  • Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
  • Kytkentärima valaisimessa 3x2,5mm² ketjutettava

Tilauksesta
  • AT4400: 125W/80W HME (kytketty 125W)
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valaisinpylväs
  • Tuotenimi: VP150050/V 1.5m 50mm VA
  • Yleisnimi: Valaisinpylväs
  • Tuotesarja: Pylväät ja asennusos
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6417081800032
  • Toimittajan tuotekoodi: VP150050/V

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.22 kg
  • Tilavuus: 4.083 L
  • Pituus: 1510 mm
  • Leveys: 52 mm
  • Korkeus: 52 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Malli / Tyyppi: Sylinterimäinen
  • Jalusta: Ei
  • Seinämän paksuus: 1.25 mm mm
  • Latvan halkaisija: 50 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Ei ole
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Ei
  • Alaosan halkaisija: 50 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valaisinpylväs - VP150050/V 1.5m 50mm VA
Arvostele