Valaisinkisko - MP-331SVal.rip.kisko150mm,3m
Valaisinkisko 150S 3 m
Sähkönumero:
1468819
GTIN:
7394333104065
Tuotteen minimi tilauserä on 3 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valaisinkisko
- Tuotenimi: MP-331SVal.rip.kisko150mm,3m
- Yleisnimi: Valaisinkisko
- Tuotesarja: MP-Bolagen
- Tavaramerkki: MP BOLAGEN
- GTIN: 7394333104065
- Toimittajan tuotekoodi: MP-331S
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 3
- Yksikkö: M
- Paino: 5.91 kg
- Tilavuus: 20.25 L
- Pituus: 3000 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Levyhylly
- Väri: Sinkki
- Leveys: 150 mm mm
- Malli / Tyyppi: ilman liitoskappaletta
- Korkeus: 45 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
- Sivuseinän perforointi: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 3000 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kiinnitysreiät pohjassa: Kyllä
- Käytettävä poikkipinta: 6600 mm² mm²
- Kansikappaleella: Ei
Kirjoita arvostelu