Valaisinkansi - AKK 13 2-n+MAA

Sähkönumero: 1152512
GTIN: 6410011525128
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Valaisinpistorasiakansi

Valaisinpistorasiakansi AKK13 on 1-luokan kaksinapainen suojamaadoitettu kansi, joka soveltuu asennettavaksi suoraan kattopinnalle tai jakorasian päälle. Ryhmäjohdon jatkaminen 2,5 mm² (-0-) on mahdollista. Kanteen saa liittää max. 6 A 250 V valaisimen. Ripustuskoukun max. kuormitus on 15 kg.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Valaisinkansi
  • Tuotenimi: AKK 13 2-n+MAA
  • Yleisnimi: Valaisinpistorasia
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6410011525128
  • Toimittajan tuotekoodi: AKK13

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.09 kg
  • Tilavuus: 0.595 L
  • Pituus: 115 mm
  • Leveys: 115 mm
  • Korkeus: 45 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasia
  • Nimellisvirta: 6 A A
  • Nimellisjännite: 250 V V
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Väri: Valkoinen
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Lukittava: Ei
  • Saranoitu kansi: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Merkinantolampulla: Ei
  • Vaiheiden lukumäärä: 1
  • Parannettu kosketussuojaus: Ei
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Päälle/pois-kytkimellä: Ei
  • Suojakosketin: Kyllä
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Kääntyvä keskiosa: Ei
  • Ylijännitesuojaus: Ei
  • Vikavirtasuojaus: Ei
  • Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
  • Eristetty asennus: Ei
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Iskunkestävyysluokka: IK00
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Pienoissulakkeella: Ei
  • Ketjutusmahdollisuus: Ei
  • Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
  • Laitteen leveys: 115 mm mm
  • Laitteen korkeus: 30 mm mm
  • Laitteen syvyys: 115 mm mm
  • Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
  • Hakuvalolla: Ei
  • USB-tehonlähteellä: Ei
  • Moduulien lukumäärä: 0
  • Pyöreä suojakosketin: Kyllä
  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 0 mm mm
  • Metalliväri: Ei
  • Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Valaisinkansi - AKK 13 2-n+MAA
Arvostele