Vakiolamppu - Led-lamppu 100-240V 5W 3000K
Ledlamppu E-27 100-240VACDC 5W 400lm valkoinen 3000K
Sähkönumero:
4799419
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ledilamppu 100-240VAC/DC 400lm 3000K pienikupu 45 mm
Huom ! Lamppu kestää 220VDC tasajännitteen
Käy Exit valaisimiin joissa 220VDC akut !
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vakiolamppu
- Tuotenimi: Led-lamppu 100-240V 5W 3000K
- Tavaramerkki: PEREL
- Toimittajan tuotekoodi: 145049
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.196 L
- Pituus: 47 mm
- Leveys: 48 mm
- Korkeus: 87 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: E27
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 45 mm mm
- Valotehokkuus: 80 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Pyöreä/Pallomainen
- Pituus: 81 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 100...240 V V
- Lasin/kuvun tyyppi: Opaali
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 25000 h h
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Liiketunnistin: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 5...5 W W
- Valovirta: 400...400 lm lm
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 50000
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Sisältää hämäräkytkimen: Ei
- Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Magneettiseen ballastiin yhteensopiva: Ei
- Himmennys Bluetooth: Ei
- Himmennys Wi-Fi: Ei
Kirjoita arvostelu