Vakiolamppu - CLA 60D 7W/827 DIM GL FR E27

OSRAM PARATHOM DIM CLASSIC A60 7W/2700K E27 himmennettävä matta lasinen LED vakiolamppu (A60). Valovirta 806lm (vastaa 60W:n hehkulamppua), avauskulma 320ast ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 105 mm, halkaisija 60 mm. Keskimääräinen elinikä 15 000 h
Sähkönumero: 4731378
GTIN: 4058075439412
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

OSRAM PARATHOM DIM CLASSIC -tuoteperhe sisältää yhteensä 26 erilaista lamppumallia, joista 13 mallia on A-kupuisia lamppuja (A60), 5 mallia on kynttilälamppuja (C35) ja 8 mallia on pienkupulamppuja (P45). PARATHOM DIM CLASSIC -tuoteperheen lamput ovat himmennettäviä. Ajantasaiset himmenninyhteensopivuustaulukot löydät osoitteesta www.ledvance.fi/lataukset.

PARATHOM DIM CLASSIC A -vakiolamppuja on saatavana kirkkaalla kuvulla 5W:n (470lm, vastaa 40W), 7W:n (806lm, vastaa 60W), 9W:n (1055lm, vastaa 75W) ja 12W:n (1521lm, vastaa 100W) tehoisena ja niitä on saatavana 2700K värilämpötilalla. Mattakupuisia lamppuja on saatavana 5W:n (470lm, vastaa 40W), 7W:n (806lm, vastaa 60W), 9W:n (1055lm, vastaa 75W) 12W:n (1521lm, vastaa 100W) ja 18W:n (2452lm, vastaa 150W) tehoisena. Mattakupuisista lampuista 7W:n ja 9W:n lampuista löytyy myös mallit 4000K värilämpötilalla ja 7W:n lampusta on saatavana malli B22d-kannalla.

PARATHOM DIM LED-lamppujen keskimääräinen elinikä on 15 000 tuntia, käyttöympäristön lämpötila -20°C...+40°C ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vakiolamppu
  • Tuotenimi: CLA 60D 7W/827 DIM GL FR E27
  • Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
  • GTIN: 4058075439412
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075439412

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.045 kg
  • Tilavuus: 0.421 L
  • Pituus: 59 mm
  • Leveys: 115 mm
  • Korkeus: 62 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Kanta: E27
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Kauko-ohjaus: Ei
  • Halkaisija: 60 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Valotehokkuus: 115 lm/W lm/W
  • Lampun muoto: Päärynänmuotoinen
  • Pituus: 105 mm mm
  • Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
  • Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 15000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 44...44 mA mA
  • Värilämpötila-alue: 2700...2700 K K
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 7 kWh kWh
  • Tehokerroin: 0.5
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Lampputeho: 7...7 W W
  • Valovirta: 806...806 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
  • Lamppumerkintä: A-type
  • Hehkulankalamppu: Kyllä
  • Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 100000
  • Säteen kulma: 320...320 ° °
  • Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 806 lm lm
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.11
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vakiolamppu - CLA 60D 7W/827 DIM GL FR E27
Arvostele