Vakiolamppu - CLA 150 16W/840 GL FR E27
OSRAM PARATHOM (non-DIM) CLASSIC -tuoteperhe sisältää yhteensä 46 erilaista lamppumallia, joista 21 mallia on A-kupuisia lamppuja (A60), 13 mallia on kynttilälamppuja (C35) ja 12 mallia on pienkupulamppuja (P45).
PARATHOM non-DIM CLASSIC A -vakiolamppuja on saatavana kirkkaalla kuvulla 4W:n (470lm, vastaa 40W), 7W:n (806lm, vastaa 60W), 8W:n (1055lm, vastaa 75W) ja 10W:n (1521lm, vastaa 100W) tehoisena ja niitä on saatavana 2700K tai 4000K värilämpötilalla. Mattakupuisia lamppuja on saatavana 4W:n (470lm, vastaa 40W), 7W:n (806lm, vastaa 60W), 8W:n (1055lm, vastaa 75W), 10W:n (1521lm, vastaa 100W) ja 16W:n (2452lm, vastaa 150W) tehoisena ja 2700K värilämpötilalla. Mattakupuisista lampuista 4W:n, 7W:n, 8W:n ja 16W:n lampuista löytyy myös mallit 4000K värilämpötilalla.
PARATHOM non-DIM CLASSIC LED-lamppujen keskimääräinen elinikä on 15 000 tuntia, käyttöympäristön lämpötila -20°C...+40°C ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vakiolamppu
- Tuotenimi: CLA 150 16W/840 GL FR E27
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4058075439757
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075439757
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.751 L
- Pituus: 73 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 147 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Kanta: E27
- Himmennettävä: Ei
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 70 mm mm
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Valotehokkuus: 156 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Päärynänmuotoinen
- Pituus: 126 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 15000 h h
- Nimellisvirta-alue: 115...115 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 16 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.5
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 16...16 W W
- Valovirta: 2500...2500 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Lamppumerkintä: A-type
- Hehkulankalamppu: Kyllä
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 100000
- Säteen kulma: 330...330 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 2500 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.11