Vakiolamppu - A60 8W/840 806LM E27 OP
ToLEDo GLS A60 8W E27 4000K 806lm
Sähkönumero:
4740980
GTIN:
5410288295855
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vakiolamppu
- Tuotenimi: A60 8W/840 806LM E27 OP
- Tavaramerkki: SYLVANIA
- GTIN: 5410288295855
- Toimittajan tuotekoodi: 0029585
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.45 L
- Pituus: 62 mm
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 117 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: E27
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 60 mm mm
- Valotehokkuus: 101 lm/W lm/W
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: Muu
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 15000 h h
- Nimellisvirta-alue: 34.8...34.8 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 8 kWh kWh
- Lampputeho: 8...8 W W
- Valovirta: 806...806 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 100000
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 806 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
Kirjoita arvostelu