Vakiolamppu - A60 830 806lm E27 360 CL
Valikoima erilaisia kirkaskupuisia ja energiatehokkaita A-energialuokan lamppuja. 2021 syyskuussa voimaan astunut Ecodesign-direktiivi on tuonut sähkölaitteille uudet energiamerkinnät. Merkinnöissä palattiin asteikolle A-G erilaisten A+ -luokkien poistuessa. Direktiivi haastaa valmistajia kehittämään entistä parempia ja energiatehokkaampia tuotteita. Airam on mukana kehityksessä ja tuo markkinoille uuden direktiiivin täyttävät A-energialuokan lamput. Kuluttajille energiatehokkaammat tuotteet tarkoittavat sähkönsäästöä sekä sitä, että itse tuote on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto ja tukee näin siirtymistä vastuullisempaan kuluttamiseen. Airamin A-energialuokan lamput loistavat tasaisesti valkoista (3000 K) tai kirkkaan valkoista valoa (4000 K). Niiden energiankulutus on jopa 60 % vähemmän kuin tavallisella led-lampulla. Pitkä käyttöikä 50 000 h. Ei himmennettävä.
- Energialuokka A (Ecodesign-direktiivi).
- Lamppujen polttoikä 50 000 tuntia.
- Mallistossa E27-kantaisia lamppuja.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.
- Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Ei himmennettävä.
- Värilämpötila 3000 K tai 4000 K, kirkas kupu.
- Valotehokkuus jopa 210 lm/W.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
- Kolmen vuoden takuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vakiolamppu
- Tuotenimi: A60 830 806lm E27 360 CL
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200289964
- Toimittajan tuotekoodi: A7GALZ
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.591 L
- Pituus: 142 mm
- Leveys: 64 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Muu
- Kanta: E27
- Rungon väri: väritön
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kauko-ohjaus: Ei
- Halkaisija: 60 mm mm
- Valotehokkuus: 212 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Pyöreä/Pallomainen
- Pituus: 108 mm mm
- Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: Kirkas
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 50000 h h
- Nimellisvirta-alue: 40...40 mA mA
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 4 kWh kWh
- Tehokerroin: 0.5
- Liiketunnistin: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 3.8...3.8 W W
- Valovirta: 806...806 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Lamppumerkintä: A-type
- Hehkulankalamppu: Ei
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 50000
- Säteen kulma: 360...360 ° °
- Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 806 lm lm
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.065
- Sisältää hämäräkytkimen: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: A
- Himmennys Bluetooth: Ei
- Himmennys Wi-Fi: Ei