Vakiokaappi Univers N - FWB61S
Pinta-asennettava vakiomitoitettu keskuskotelo moduulikomponenttien asennukseen EN 61 439-1 / -3 mukaan kiinteistöjen sisälle tehtäviin sähkökeskusasennuksiin, mitoitus DIN 43 870 mukaan. Asennukseen enintään 125 A:n laitteille, ilma- ja eristysvälit VDE 0110 / 1-2 mukaan. Kotelon runko ja ovirakenteet on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä. Kotelo on varustettu 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla 125 mm välein, kosketussuojin ja QuickConnect-jousiliitintekniikkaa hyödyntävillä PE- ja N-kiskoilla. Kotelo on varustettu molempien päiden multilaipoilla kaapeliläpivienneille. Kaapin säädettävä ovisaranat mahdollistavat oven avauskulman 110 ° ja irrotuksen ilman työkaluja. Kotelo voidaan varustaa käsisalvan korvaavalla avainlukkosalvalla tai työkalusalvalla. Katso myös muut univers-sarjan lisätarvikkeet kotelon monipuoliseen varustukseen.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vakiokaappi Univers N
- Tuotenimi: FWB61S
- Yleisnimi: Moduulikotelo pinta/uppo FE
- Tuotesarja: Univers
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250612735754
- Toimittajan tuotekoodi: FWB61S
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13 kg
- Tilavuus: 5.881 L
- Pituus: 45.885 mm
- Leveys: 358.006 mm
- Korkeus: 358.006 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo pienjännitetuotteille
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 300 mm mm
- Korkeus: 950 mm mm
- Syvyys: 165 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Rivien lukumäärä: 6
- Suojuksen tyyppi: Ovi
- Sisäsyvyys: 156 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 12
- Lukitus/kiinnitys: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Kannen muoto: aukolla
- Upotuskorkeus: 950 mm mm