Vaijeritalja vaijerinpit. 4.5m - 6000-15 Lincoln Hoist
6000-15: Vaijerin pituus 4,5m ja teho 900kg, kaksinkertaisella vaijerilla 1800kg. Lincoln Hoist teräsköysitaljat mm. kaadonsuuntaukseen ja niitä voi myös käyttää suoraan nostoon. Kaikki Lincoln Hoist taljat ja niiden osat on valmistettu Yhdysvalloissa.
Sähkönumero:
9764642
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vaijeritalja vaijerinpit. 4.5m
- Tuotenimi: 6000-15 Lincoln Hoist
- Tavaramerkki: MARKKINOINTI UIKKANEN
- Toimittajan tuotekoodi: 6000-15
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 17 kg
- Tilavuus: 40.826 L
- Pituus: 917 mm
- Leveys: 211 mm
- Korkeus: 211 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Talja
Kirjoita arvostelu