Vaihtokytkin - SFT125 1-0-2 1N 25A 230VAC
Vaihtokytkin 1-0-2 1-napainen 25A 230VAC yläpuolisella yhteisnavalla
Sähkönumero:
3637678
GTIN:
3250615510747
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vaihtokytkin 1-0-2 1-napainen 25 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 1 moduuli.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vaihtokytkin
- Tuotenimi: SFT125 1-0-2 1N 25A 230VAC
- Yleisnimi: Vaihtokytkin
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250615510747
- Toimittajan tuotekoodi: SFT125
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.072 kg
- Tilavuus: 0.111 L
- Pituus: 83 mm
- Leveys: 18 mm
- Korkeus: 74 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormankytkin
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 25 A A
- Napojen lukumäärä: 1
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP20
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
Kirjoita arvostelu