Vaihekisko 3-napainen - KDN363A 63A 12-MOD
Sähkönumero:
3636575
GTIN:
3250613740078
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Virtakisko 3-napainen 10 mm2 / 63 A, 3-napaisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 3-vaiheisessa asennuksessa. Pituus 12 moduulia, päätykappale KZN023 virtakiskon päätyjen kosketussuojaukseen ja KZ059 kiskon vapaiden haarukoiden kosketussuojaukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vaihekisko 3-napainen
- Tuotenimi: KDN363A 63A 12-MOD
- Yleisnimi: Asennustarvike
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250613740078
- Toimittajan tuotekoodi: KDN363A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.125 L
- Pituus: 50 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vaihekisko
- Eristetty: Kyllä
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Poikkipinta-ala: 10 mm² mm²
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 63 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 210 mm mm
- Mitoitussyöksyjännite: 4.5 kV kV
- Sähköisen liitännän tyyppi: Haarukka
- Soveltuu laitteille, joissa apukytkin: Ei
- Soveltuu laitteille, joissa N-kisko: Ei
- Sopii laitteiden lukumäärälle: 4
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue: 400 V V
- Jakoväli: 17.8 mm mm
- Väri: Harmaa
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 12
Kirjoita arvostelu