Väännin riippuohjaimeen - ZA2BD2 2-as. lukittuva
Harmony Väännin ZA2BD2 LYHYT, 2-AS.
Sähkönumero:
2319562
GTIN:
3389110645309
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita
Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
- IEC-standardien mukaisia
- CE-merkintä
- UL/CS-sertifiointi
- IP 65
- Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
- Ruuviliittimet
- Täydelliset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Edut: Nämä vaativaan käsittelyyn suunnitellut lujarakenteiset riippuohjaimet täyttävät IEC-standardien turvallisuusvaatimukset. Ne ovat paitsi yksinkertaisia ja intuitiivisia myös erittäin mukavia käyttää.
Sovellukset:
- Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Väännin riippuohjaimeen
- Tuotenimi: ZA2BD2 2-as. lukittuva
- Yleisnimi: Väännin
- Tuotesarja: Harmony
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110645309
- Toimittajan tuotekoodi: ZA2BD2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Väännin ohjauslaitteelle
- Reiän halkaisija: 22.5 mm mm
- Kytkentäsentojen määrä: 2
- Valaistavissa: Ei
- Jousipalautus: Ei
- Ohjauskalusteen kehyksen väri: Musta
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP66
- Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Muovi
- Etu renkaalla: Kyllä
- Linssin muoto: Pyöreä
- Ohjauselementin tyyppi: Lyhyt peukalokahva
- Ohjauselementin väri: Musta
- Kytkentätoiminnon lukitus: Ei
Kirjoita arvostelu