Vään taso pun 3-as V>K - ZB5FD704

Harmony XB5 valintaväännin muovi tasoasennettava punainen 3-asentoinen v>k
Sähkönumero: 2319277
GTIN: 3606481339997
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Harmony XB5

Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus. 
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Vertaansa vailla oleva valikoima

  • Painikkeet, jousipalautus
  • Monipäiset painikkeet, jousipalautus
  • Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet
  • Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
  • Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
  • Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano 
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.  
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille 
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)

 Nopea ja helppo asennus

  • Yksi asentaja riittää
  • Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
  • Yhteiset varusteet

Sovellukset

  • Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vään taso pun 3-as V>K
  • Tuotenimi: ZB5FD704
  • Yleisnimi: Valintakytkin
  • Tuotesarja: Harmony
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606481339997
  • Toimittajan tuotekoodi: ZB5FD704

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.022 kg
  • Tilavuus: 0.122 L
  • Pituus: 52 mm
  • Leveys: 55 mm
  • Korkeus: 43 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Väännin ohjauslaitteelle
  • Reiän halkaisija: 31 mm mm
  • Kytkentäsentojen määrä: 3
  • Valaistavissa: Ei
  • Jousipalautus: Kyllä
  • Ohjauskalusteen kehyksen väri: Musta
  • Kotelointiluokka (IP), edestä: IP66
  • Ohjauskalusteen kehyksen materiaali: Muovi
  • Etu renkaalla: Kyllä
  • Linssin muoto: Pyöreä
  • Ohjauselementin tyyppi: Muu
  • Ohjauselementin väri: Punainen
  • Kytkentätoiminnon lukitus: Ei
  • Kotelointiluokka (NEMA): 13
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vään taso pun 3-as V>K - ZB5FD704
Arvostele