Urheilutilavalaisin - IP66 200W 680mm 840 60° DA
Ledimo Stream Sport IK10 urheilutilavalaisin 200W 680mm 840 31000lm 60° DALI
Sähkönumero:
4245560
GTIN:
6430077513563
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Stream Sport IK10
on kehittynyt urheiluhallien valaistustarkaisu korkealla iskunkestävyydellä IK10 ja hyväksytyllä pallotestillä
- Asennetaan kattopintaan tai valaisinripustuskiskoon kiinnitysraudoilla
- Valaisimen tehovaihtoehdot 100, 200, 300, 400W
- Valovirta 15500-62000lm
- valonjako 60°, 90° tai epäsymmetriset valonjaot
- Valon värilämpötila 4000K, 5000K
- Iskunkestävyys IK10
- Käyttöikä 100 000h L80/B10 25°C
- Hyväksytty pallotestissä DIN 57710-13
- Takuu 5 vuotta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Urheilutilavalaisin
- Tuotenimi: IP66 200W 680mm 840 60° DA
- Tavaramerkki: LEDIMO
- GTIN: 6430077513563
- Toimittajan tuotekoodi: 4245560
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.6 kg
- Tilavuus: 39.501 L
- Pituus: 760 mm
- Leveys: 385 mm
- Korkeus: 135 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 325 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: avoin johdinpää
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 680 mm mm
- Korkeus/syvyys: 60 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Uppoasennus: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 31000 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: polttopistelinssi
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 200 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...50 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 155 lm/W lm/W
- Häikäisyarvo (UGR): 25
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 95 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 92 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 85 % %
- Himmennys DALI-2: Kyllä
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Ei
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): D
Kirjoita arvostelu