UPS line-interactive - Eaton 5S 700i
5S 700VA/420W TORNI
Sähkönumero:
8417378
GTIN:
743172436894
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Eaton 5S UPS
Eaton 5S on vähän tilaa vievä UPS työasemille. Se on edullinen line-interactive UPS, joka säätelee jännitettä tarpeen mukaan. Se soveltuu hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on työasemia, pöytä-PC:tä ja puhelinlaitteita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: UPS line-interactive
- Tuotenimi: Eaton 5S 700i
- Yleisnimi: UPS line-interactive
- Tuotesarja: 5-sarja
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 743172436894
- Toimittajan tuotekoodi: 5S700I
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.73 kg
- Tilavuus: 18.514 L
- Pituus: 328 mm
- Leveys: 167 mm
- Korkeus: 338 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: UPS
- Leveys: 87 mm mm
- Korkeus: 250 mm mm
- Syvyys: 260 mm mm
- Paino: 5.98 kg kg
- Jännitetyyppi: AC
- Varakäyntiaika täydellä kuormalla: 2 min min
- Verkkohallinta: Ei
- Rakennetyyppi: vapaasti seisova
- Potentiaalivapaa pääkatkaisin: Kyllä
- Syöttöjännite: 175...275 V V
- Lähtöjännite: 230...230 V V
- SNMP: Ei
- UPS-teknologia: Line-interactive
- Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä: 0
- Modulaarinen: Ei
- Ensiötaajuus: 50...60 Hz Hz
- Toisiotaajuus: 50...60 Hz Hz
- Toisiovaiheiden lukumäärä: 1
- Ensiövaiheiden lukumäärä: 1
- Automaattinen sammutus -toiminto: Kyllä
- Antotehokerroin: 0.6
- Tuloliitäntä: C14
- Lähtöjen C13 lukumäärä: 6
- Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä: 0
- Kiinteiden lähtöjen lukumäärä: 0
- Efektiivinen lähtöteho: 420 W W
- Näennäinen lähtöteho: 700 VA VA
Kirjoita arvostelu