UPS line-interactive Easy UPS - BVS500I-GR 500VA Schuko liitän
Easy UPS BVS 500VA/300W, AVR, Schuko liitäntä, 230V
Sähkönumero:
8411517
GTIN:
731304338444
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Easy UPS BVS on kompakti UPS-laite, joka suojaa laitteitasi jännitevaihteluilta ja antaa niille virtaa epävakaissakin sähköolosuhteissa. BVS-sarjan laitteilla pidät kodin ja toimiston elektroniikan päällä vaikka sähköt menisivät poikki. Easy UPS BVS:n avulla voit esimerkiksi pitää modeemin tai reitittimen pitkään virroissa, jolloin säilytät verkkoyhteyden sähkökatkonkin aikana.
- Täydellinen UPS-laite kodin tai toimiston pienlaitteiden suojaukseen ja akkuvarmennukseen
- AVR eli automaattinen jänniteensäätö korjaa syöttöjännitteen turvalliselle tasolle ja pidentää akun elinikää
- UPS viestii tilastaan LED-valolla ja äänimerkeillä, sekä valvoo akun kuntoa
- Laite on kompaktin kokoinen ja se voidaan halutessa kiinnittää helposti seinään tai pöytään
- 4 x CEE 7/3 Schuko akkuvarmennettua lähtöliitäntää
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: UPS line-interactive Easy UPS
- Tuotenimi: BVS500I-GR 500VA Schuko liitän
- Yleisnimi: UPS line-interactive
- Tuotesarja: Easy UPS
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 731304338444
- Toimittajan tuotekoodi: BVS500I-GR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.305 kg
- Tilavuus: 13.066 L
- Pituus: 376 mm
- Leveys: 243 mm
- Korkeus: 143 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: UPS
- Leveys: 160.5 mm mm
- Korkeus: 92.5 mm mm
- Syvyys: 305 mm mm
- Paino: 3.9 kg kg
- Jännitetyyppi: AC
- Varakäyntiaika täydellä kuormalla: 0 min min
- Verkkohallinta: Ei
- Rakennetyyppi: vapaasti seisova
- Potentiaalivapaa pääkatkaisin: Ei
- Syöttöjännite: 230...230 V V
- Lähtöjännite: 230...230 V V
- SNMP: Ei
- UPS-teknologia: Line-interactive
- Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä: 4
- Ensiötaajuus: 45...65 Hz Hz
- Toisiotaajuus: 50...60 Hz Hz
- Toisiovaiheiden lukumäärä: 2
- Ensiövaiheiden lukumäärä: 2
- Automaattinen sammutus -toiminto: Ei
- Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma): 0 % %
- Antotehokerroin: 0.6
- Kokonaistehokkuus: 90 % %
- Teho eco-toiminnolla: 95 % %
- Lähtöjen C13 lukumäärä: 0
- Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä: 0
- Kiinteiden lähtöjen lukumäärä: 0
- Efektiivinen lähtöteho: 300 W W
- Näennäinen lähtöteho: 500 VA VA
Kirjoita arvostelu