Uppoasennusvalaisin LinearLine - LLU6B60W7205lmOP4K400HD
LLU6BOP4K400HD 60W 7205lm 1711mm Dali/SWD
Sähkönumero:
4291940
GTIN:
6438415005077
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Uppoasennusvalaisin LinearLine
- Tuotenimi: LLU6B60W7205lmOP4K400HD
- Yleisnimi: Uppoasennusvalaisin
- Tuotesarja: LinearLine
- Tavaramerkki: ELEKTRO-VALO
- GTIN: 6438415005077
- Toimittajan tuotekoodi: LLU60W7205LMHD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.6 kg
- Tilavuus: 11.552 L
- Pituus: 1805 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 69 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotusleveys: 59 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 1710 mm mm
- Korkeus/syvyys: 70 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Kyllä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 6
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Kyllä
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 7266 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 400...400 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 60 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu