Upotuskehys - RaX 150 Retrofit-kehys 155-200
Upotuskehys RaX 150 valaisimille saneerausasennuksiin. upotusaukon koko 155-200mm
Sähkönumero:
4223416
GTIN:
5703821176545
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Upotuskehys
- Tuotenimi: RaX 150 Retrofit-kehys 155-200
- Yleisnimi: Upotuskehys
- Tuotesarja: RaX LED 150
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 5703821176545
- Toimittajan tuotekoodi: 8249043668
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 1.035 L
- Pituus: 230 mm
- Leveys: 225 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 155 mm mm
- Korkeus: 155 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Kansi
- Halkaisija: 200 mm mm
- Pituus: 200 mm mm
- Materiaali: Alumiini
Kirjoita arvostelu