Upotuskeh turvavalaisintarvike - TWT9001B UPPOASENNUSKEHYS
TWT9001B-upotuskehys Opas 90 -yksikkövalaisimille
Sähkönumero:
4281044
GTIN:
6438045012377
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TWT9001B-upotuskehys Opas 90 (TWT90/TWS90) -yksikkövalaisimille
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Upotuskeh turvavalaisintarvike
- Tuotenimi: TWT9001B UPPOASENNUSKEHYS
- Yleisnimi: Upotuskehys
- Tuotesarja: turvavalaisintarvike
- Tavaramerkki: TEKNOWARE
- GTIN: 6438045012377
- Toimittajan tuotekoodi: TWT9001B
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.21 kg
- Tilavuus: 0.335 L
- Pituus: 324 mm
- Leveys: 94 mm
- Korkeus: 11 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 22 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 2 mm mm
- Korkeus: 94 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: kiinnityskehys
- Pituus: 326 mm mm
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu