Umpikeskiölevy Jussi - Keskiö umpi 85mm ruuvikiinn.
Keskiölevy, Jussi, umpi, ruuvikiinnitys
Sähkönumero:
2166015
GTIN:
6410021660154
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
JUSSI keskiölevy, umpinainen
Soveltuu peittämään käyttämätön kojerasia. Jussi 85mm peitelevyihin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Umpikeskiölevy Jussi
- Tuotenimi: Keskiö umpi 85mm ruuvikiinn.
- Yleisnimi: Keskiölevy
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410021660154
- Toimittajan tuotekoodi: 2538-212
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.014 kg
- Tilavuus: 0.123 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Keskiölevy
- Halogeeniton: Kyllä
- Käyttö: Muu
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- Käyttötilan indikointi: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Merkintäalueella: Ei
- Vaihdettavalla linssillä/symbolilla: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä: Ei
- Leveys: 55 mm mm
- Korkeus: 10 mm mm
- Syvyys: 54 mm mm
- Kohomerkintä (esteettömyys): Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu