Umpikeskiölevy Impressivo - Keskiö umpi 85mm val
Keskiölevy, Impressivo, umpi, valkoinen
Sähkönumero:
2166044
GTIN:
6418677330551
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Keskiölevy
Umpinainen keskiölevy. Sopii 85mm peitelevyihin sekä sovittimen 2519-xx avulla 100mm peitelevyihin. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Umpikeskiölevy Impressivo
- Tuotenimi: Keskiö umpi 85mm val
- Yleisnimi: Keskiölevy
- Tuotesarja: Impressivo
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6418677330551
- Toimittajan tuotekoodi: 2538-84
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.024 kg
- Tilavuus: 0.169 L
- Pituus: 73 mm
- Leveys: 89 mm
- Korkeus: 26 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- Käyttötilan indikointi: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9016
- Merkintäalueella: Ei
- Vaihdettavalla linssillä/symbolilla: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä: Ei
- Leveys: 64 mm mm
- Korkeus: 63 mm mm
- Syvyys: 15 mm mm
- Kohomerkintä (esteettömyys): Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu