Ulkopääte MCMK, AMKA - 4x25-70 mm2
Sähkönumero:
5240555
GTIN:
6410052405557
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ulkopääte MCMK, AMKA
- Tuotenimi: 4x25-70 mm2
- Yleisnimi: Ulkopääte
- Tavaramerkki: SAMU-TUOTE
- GTIN: 6410052405557
- Toimittajan tuotekoodi: 5240555
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 1.35 L
- Pituus: 135 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Päätetuppilo
- Kokonaispituus kutistettuna: 120 mm mm
- Kutistamaton sisähalkaisija: 90 mm mm
- Kutistettu sisähalkaisija: 90 mm mm
- Nimellispoikkipinta-ala: 25...70 mm² mm²
Kirjoita arvostelu