Ulkokulma - SLL AE2070 rws. H. PVC. VAL
Ulkokulma SL-L jalkalistakanavalle. huulella 20x70. PVC. puhtaanvalkoinen: RAL 9010
Sähkönumero:
1416026
GTIN:
4012196752690
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ulkokulma
- Tuotenimi: SLL AE2070 rws. H. PVC. VAL
- Yleisnimi: Ulkokulma
- Tuotesarja: SL-L
- Tavaramerkki: REHAU
- GTIN: 4012196752690
- Toimittajan tuotekoodi: 12418671150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.148 L
- Pituus: 46 mm
- Leveys: 46 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 60 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jalkalistakanavan ulkokulma
- Malli / Tyyppi: valettu huppu
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 70 mm mm
- Syvyys: 20 mm mm
- Jalkalistalla: Ei
- RAL-numero: 9010
- Materiaali: Muovi
- Koristelu: Ei ole
- Listan kansi: Seinä/lattia
- Kulma: 90...90 ° °
Kirjoita arvostelu