Ulkokulma - SLL AE2050 rws. H. PVC. VAL

Ulkokulma SL-L jalkalistakanavalle. huulella 20x50. PVC. puhtaanvalkoinen: RAL 9010
Sähkönumero: 1416022
GTIN: 4012196752676
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ulkokulma
  • Tuotenimi: SLL AE2050 rws. H. PVC. VAL
  • Yleisnimi: Ulkokulma
  • Tuotesarja: SL-L
  • Tavaramerkki: REHAU
  • GTIN: 4012196752676
  • Toimittajan tuotekoodi: 12418471150

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.01 kg
  • Tilavuus: 0.106 L
  • Pituus: 46 mm
  • Leveys: 46 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 60 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jalkalistakanavan ulkokulma
  • Malli / Tyyppi: valettu huppu
  • Halogeeniton: Ei
  • Korkeus: 50 mm mm
  • Syvyys: 20 mm mm
  • Jalkalistalla: Ei
  • RAL-numero: 9010
  • Materiaali: Muovi
  • Koristelu: Ei ole
  • Listan kansi: Seinä/lattia
  • Kulma: 90...90 ° °
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ulkokulma - SLL AE2050 rws. H. PVC. VAL
Arvostele