Ulkokulma - SL 20/70 BEI
SL 20/70 Ulkokulma beige
Sähkönumero:
1416536
GTIN:
4007360331214
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ulkokulma
- Tuotenimi: SL 20/70 BEI
- Yleisnimi: Ulkokulma
- Tuotesarja: SL
- Tavaramerkki: REHAU
- GTIN: 4007360331214
- Toimittajan tuotekoodi: 12625491150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.013 kg
- Tilavuus: 0.129 L
- Pituus: 43 mm
- Leveys: 43 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan ulkokulma
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 70 mm mm
- Kulma: 90...90 ° °
Kirjoita arvostelu