Ulkokulma - SL 20/50 BEI

SL 20/50 Ulkokulma, beige
Sähkönumero: 1416534
GTIN: 4007360331542
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ulkokulma
  • Tuotenimi: SL 20/50 BEI
  • Yleisnimi: Ulkokulma
  • Tuotesarja: SL
  • Tavaramerkki: REHAU
  • GTIN: 4007360331542
  • Toimittajan tuotekoodi: 12624191150

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.009 kg
  • Tilavuus: 0.092 L
  • Pituus: 43 mm
  • Leveys: 43 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 54 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskanavan ulkokulma
  • Halogeeniton: Ei
  • Korkeus: 50 mm mm
  • Kulma: 90...90 ° °
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ulkokulma - SL 20/50 BEI
Arvostele