Ulkokulma - ATR AE2212 blc. ASA. VAL
ulkokulma Atriane asennuskanaville, säädettävä +/- 15°, 12x22mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1415668
GTIN:
4012196764099
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32. Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet. 12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ulkokulma
- Tuotenimi: ATR AE2212 blc. ASA. VAL
- Yleisnimi: Ulkokulma
- Tuotesarja: Atriane
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196764099
- Toimittajan tuotekoodi: 17357071100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.026 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan ulkokulma
- Leveys: 22 mm mm
- Malli / Tyyppi: valettu huppu
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 12 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Suojakalvolla: Ei
- Kulma: 86...94 ° °
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu